すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809YR-71

品名 : 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)

仕様

メーカーフタバ(FBK)型番CA018
用途ステンレス、アルミ製品の平面研磨・バリ取り・クリーニングなどの作業にサイズ外径:75mm
線径:0.3mm
砥石径:100mm
最大回転数12,000rpm材質ステンレス
ねじサイズM10×1.5
カップ型
耐久性に優れています。
販売価格

4,340(税抜)/ 4,774円(税込)

カタログ価格

4,340円(税抜)/4,774円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/08/04 18:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1011ページ
バリエーション一覧
EA809YR-71 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)
EA809YR-72 100mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1010ページ
  • エスコ便利カタログ1011ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top