すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809ZA-36

品名 : 100x2mm/ AC36 フレキシブル砥石(20枚)

仕様

メーカーニューレジストン(NRS)型番FT1002AC36
メーカー商品名ファインタッチ用途一般鋼の平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
対応切削材一般鋼外径100mm
厚み2mm穴径15mm
砥粒AC粒度#36
最大回転数13,750rpm最高使用周速度72m/s
入数20枚
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研削作業が出来る弾性砥石です。
角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
販売価格

6,260円(税抜)/ 6,886円(税込)

カタログ価格

6,260円(税抜)/6,886円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 12:43現在)

更新
商品入数20販売単位缶
カタログページ0970ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA809ZA-136 100x2mm/ AC36 フレキシブル砥石(5枚)
    EA809ZA-146 100x2mm/ AC46 フレキシブル砥石(5枚)
    EA809ZA-160 100x2mm/ AC60 フレキシブル砥石(5枚)
    EA809ZA-180 100x2mm/ AC80 フレキシブル砥石(5枚)
    EA809ZA-1100 100x2mm/AC100 フレキシブル砥石(5枚)
    EA809ZA-1120 100x2mm/AC120 フレキシブル砥石(5枚)
    EA809ZA-36 100x2mm/ AC36 フレキシブル砥石(20枚)
    EA809ZA-46 100x2mm/ AC46 フレキシブル砥石(20枚)
    EA809ZA-60 100x2mm/ AC60 フレキシブル砥石(20枚)
    EA809ZA-80 100x2mm/ AC80 フレキシブル砥石(20枚)
    EA809ZA-100 100x2mm/AC100 フレキシブル砥石(20枚)
    EA809ZA-120 100x2mm/AC120 フレキシブル砥石(20枚)
    ウェブカタログ画像
    ※20枚入
    代表画像のため粒度等は異なります
    • ※20枚入\n代表画像のため粒度等は異なります
    • 使用面

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ970ページ
    • エスコ便利カタログ971ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top