すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809ZB-15

品名 : φ125x10mm フェルトバフ(マジック式)

仕様

直径125mm厚み10mm
取付方法マジック式用途家具や木製品の目地出しや艶出し、鉄製品の表面艶出しに適します。
重量18g
EA809ZB-4Aなどに取付ご使用ください
塗装や自動車のワックス掛け後の艶出し作業などにお使いください。
販売価格

1,050円(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 226

(2026/11/16 22:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0965ページ
ウェブカタログ画像
  • ※EA809ZB-4A(別売)取付例
  • マジック面
  • エスコ便利カタログ964ページ
  • エスコ便利カタログ965ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top