すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809ZC-5

品名 : φ160mm ウレタンバフ(マジック式)

仕様

メーカーソフト99コーポレーション(SOFT99)型番03248
商品名G'ZOX バフ 黒ウレタン 160サイズφ160×30(T)mm
材質ウレタン重量30g
キズ消し、ツヤ出し研磨用のウレタンバフ
マジック式
低反発のウレタンパッドを入れることで安定した研磨作業が可能。
ギアー・ダブルアクションポリッシャーに適した設計です。
アイコン
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/03/31 22:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0966ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ966ページ
  • エスコ便利カタログ967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top