すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809ZE-236

品名 : 100x5mm/#36 フレキシブル砥石(25枚)

ソフトタッチと軽快な研削作業ができます

仕様

メーカーニューレジストン(NRS)型番SGS1005-36
メーカー商品名スーパーグリーンΣ(シグマ)用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り
対応被削材一般鋼・ステンレス・鋳鉄外径100mm
厚み5mm穴径15mm
粒度#36最大回転数13,750rpm
最高使用周速度72m/s入数25枚
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、“人にやさしい”砥石です。
従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
販売価格

9,310(税抜)/ 10,241円(税込)

カタログ価格

9,310円(税抜)/10,241円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/04 09:11現在)

更新
商品入数25販売単位
カタログページ0970ページ
バリエーション一覧
EA809ZE-336 100x5mm/#36 フレキシブル砥石(5枚)
EA809ZE-236 100x5mm/#36 フレキシブル砥石(25枚)
ウェブカタログ画像
入数25枚
  • 入数25枚
  • 使用面\n入数25枚
  • 入数25枚
  • エスコ便利カタログ970ページ
  • エスコ便利カタログ971ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top