すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA810CE-5

品名 : 900W/28mm ハンマードリル(無段変速)

仕様

メーカーHiKOKI型番DH28PEC
穴あけ能力コンクリート:φ3.4~28mm
鉄工:13mm
木工:32mm
コアビット:25~50mm
ダイヤモンドコアビット:65mm
電源AC100V・900W
回転数低速:0~700rpm
高速:0~950rpm
打撃数低速:0~3,170回/分
高速:0~4,300回/分
サイズ355×87×227(H)mm重量2.8kg
コード長2心・5m付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
振動3軸合成値回転+打撃:10.7m/s2
打撃:10.4m/s2
電流9.4A
モーターブラシレスモーター機能二重絶縁、電子制御、スリップクラッチ付、多段変速、グリース密封構造、正逆転可能、集じん機取付可
※ビット別売
取り回しやすいコンパクトボディ
リアクティブフォースコントロール[RFC機能搭載]
穴あけ作業時に先端工具の噛み込みで発生する振り回しを軽減するRFC機能付
クラストップ※1の穿孔スピード
2019年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(26~28mmクラス ロータリハンマドリル)
クラストップ※1の低振動
ビット側からの打撃の衝撃を防振ダンパと防振スプリングで吸収することでハンドルへの振動を低減(特許)
2019年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(26~28mmクラス ロータリハンマドリル)
全長を短くし、より取り回しやすくなりました。
オートストップ機能搭載
安定した穴あけをサポート / 連続作業時の効率向上
メンテナンスフリー
製品ライフサイクルの大幅向上
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃
カーボンブラシ交換不要
電圧降下時でも安定した作業を実現
高効率ブラシレスモーター採用により、延長コード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。
エンジン発電機で使用可能
メーカー独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
本体横に配置で、操作性抜群
大形チェンジレバー
角度調整機能
コールドチゼルやカッタを使用するとき、チェンジレバーを左図の位置に合わせると工具先端の向きが変えられます。
ソフトで握りやすい二層成形サイドハンドル
ソフトで握りやすく、快適に作業できます。
簡単装着ワンプッシュ式ビット装着
ビットを差し込むだけで簡単に装着できます。
作業内容に合わせて切替えできる回転数2段切替搭載
切替スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。
急激な負荷に対応する
リアクティブフォースコントロール機能付
先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。
アイコン
販売価格

56,000円(税抜)/ 61,600円(税込)

カタログ価格

56,000円(税抜)/61,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0824ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ824ページ
  • エスコ便利カタログ825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top