すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA810MB-3.5

品名 : 3.5x116mm SDSプラスドリルビット

仕様

メーカーミヤナガ型番DLSDS03511
商品名デルタゴンビット SDSプラス用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、 デッキプレート+コンクリート等への穴あけに
刃先径3.5mm全長116mm
有効長50mm刃数3枚刃
軸形状デルタ軸シャンク形状SDSプラスシャンク
適応機種ハンマードリル
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
アイコン
販売価格

960円(税抜)/ 1,056円(税込)

カタログ価格

960円(税抜)/1,056円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/26 14:11現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0951ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA810MB-3.2 3.2x116mm SDSプラスドリルビット
    EA810MB-3.4 3.4x116mm SDSプラスドリルビット
    EA810MB-3.5 3.5x116mm SDSプラスドリルビット
    EA810MB-4.3 4.3x116mm SDSプラスドリルビット
    EA810MB-5 5.0x116mm SDSプラスドリルビット
    EA810MB-6 6.0x116mm SDSプラスドリルビット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ950ページ
    • エスコ便利カタログ951ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top