すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA810MV-140

品名 : 14.0x540mm SDS-max ロングドリルビット

仕様

メーカーミヤナガ型番MAX14054
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガ等の穴あけに刃先径14.0mm
全長540mm有効長400mm
シャンク形状SDSmaxシャンク適応機種電気ハンマードリル
耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップを採用
アイコン
販売価格

6,780円(税抜)/ 7,458円(税込)

カタログ価格

6,780円(税抜)/7,458円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 15:29現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0953ページ
数量:

この商品には、54点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA810MV-10 10.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-10.5 10.5x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-11 11.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-12 12.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-12.5 12.5x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-12.7 12.7x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-13 13.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-13.5 13.5x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-14 14.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-14.3 14.3x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-14.5 14.5x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-15 15.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-16 16.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-16.5 16.5x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-17 17.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-17.5 17.5x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-18 18.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-18.5 18.5x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-19 19.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-20 20.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-21 21.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-21.5 21.5x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-22 22.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-23 23.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-24 24.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-25 25.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-26 26.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-28 28.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-30 30.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-32 32.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-35 35.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-38 38.0x305mm SDS-max ドリルビット
    EA810MV-105 10.5x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-120 12.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-127 12.7x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-130 13.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-140 14.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-143 14.3x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-145 14.5x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-160 16.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-170 17.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-175 17.5x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-180 18.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-190 19.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-200 20.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-220 22.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-240 24.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-250 25.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-260 26.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-280 28.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-300 30.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-320 32.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-350 35.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    EA810MV-380 38.0x540mm SDS-max ロングドリルビット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ952ページ
    • エスコ便利カタログ953ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top