すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA810TC-31

品名 : 50x280mm スケーリングチゼル

仕様

メーカー小山刃物製作所(Mokuba)型番B-9
六角軸17mm刃幅50mm
全長280mm刃形状両刃
重量580g材質クローム、モリブデン鋼
先端は両刃で鋭い刃先が、切断、ハガシ、はつり等の作業効率をアップさせます。
軽量でバランスの取れた設計になっています。
鍛造品で強力な破砕力を生み出します。
アイコン
販売価格

2,360円(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 17:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0955ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ954ページ
  • エスコ便利カタログ955ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top