すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA810TE-5

品名 : AC100V/1150W 電動はつりハンマー

軽い押し付け力で、強烈なハツリ、破壊能力

仕様

メーカーHiKOKI型番H45MEY
電源AC100V・1150W打撃数1430~2850回/分
コード長5mサイズ480×237mm
重量6.9kg打撃エネルギー13.5J
付属品ブルポイント280mm ×1本、サイドハンドル、樹脂ケース
軽い押し付け力で、強烈なハツリ、破壊能力
インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です
ブラシレスモーター
二重絶縁、電子制御、グリース密封構造、多段変速、防振ハンドル付
SDSmaxシャンク専用
販売価格

110,700円(税抜)/ 121,770円(税込)

カタログ価格

110,700円(税抜)/121,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 12:12現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0824ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ824ページ
  • エスコ便利カタログ825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top