すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810XJ-14

品名 : 60x250mm フラットチゼル(SDSプラス)

仕様

メーカーボッシュ型番SDS-CH60
材質クロムバナジウム鋼全長250mm
チゼル幅60mm
SDSプラスシャンク(φ10mm)
破つり作業・溝切り・角出し用
自己研磨性があるため、再研磨不要です。
販売価格

3,510(税抜)/ 3,861円(税込)

カタログ価格

3,510円(税抜)/3,861円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 19:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0956ページ
バリエーション一覧
EA810XJ-13 40x250mm フラットチゼル(SDSプラス)
EA810XJ-14 60x250mm フラットチゼル(SDSプラス)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ956ページ
  • エスコ便利カタログ957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top