すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA811AF-5

品名 : 5.0mm 六角軸タイル用ドリル

仕様

メーカーミヤナガ型番RZ050
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に刃先外径5.0mm
全長95mm有効長50mm
シャンク形状六角軸シャンク
6.35mm(1/4”)
材質HSS(ハイス)
適応機種充電インパクトドライバー
六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付け可能
一体型のためブレが少なく、耐久性に優れています。
特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現します。
刃先径に応じた研磨角度が最も効率のよい穴あけ作業を実現します。
※充電ドリルは9.6V以上を使用してください。
刃先径7.0mm以上は充電ドリル18Vの使用をお勧めします。
※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。
販売価格

1,130円(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 14:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0949ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA811AF-3 3.0mm 六角軸タイル用ドリル
    EA811AF-3.2 3.2mm 六角軸タイル用ドリル
    EA811AF-3.4 3.4mm 六角軸タイル用ドリル
    EA811AF-3.5 3.5mm 六角軸タイル用ドリル
    EA811AF-3.8 3.8mm 六角軸タイル用ドリル
    EA811AF-4 4.0mm 六角軸タイル用ドリル
    EA811AF-4.3 4.3mm 六角軸タイル用ドリル
    EA811AF-4.5 4.5mm 六角軸タイル用ドリル
    EA811AF-4.8 4.8mm 六角軸タイル用ドリル
    EA811AF-5 5.0mm 六角軸タイル用ドリル
    EA811AF-5.3 5.3mm 六角軸タイル用ドリル
    EA811AF-5.5 5.5mm 六角軸タイル用ドリル
    EA811AF-6 6.0mm 六角軸タイル用ドリル
    EA811AF-6.4 6.4mm 六角軸タイル用ドリル
    EA811AF-6.5 6.5mm 六角軸タイル用ドリル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ948ページ
    • エスコ便利カタログ949ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top