すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811AK-114

品名 : 切粉押出し棒

仕様

メーカーミヤナガ型番DMPE1
全長160mm1.0mm
コア内部に詰まった切削片の除去に。
EA811AK-5~EA811AK-12用
EA811AV-4~EA811AV-10用
販売価格

735(税抜)/ 809円(税込)

カタログ価格

735円(税抜)/809円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 10:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0954ページ
その他関連
本体EA811AK-101 : 3本組 ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-5 : 5.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-6 : 6.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-6.5 : 6.5mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-8 : 8.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-10 : 10.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-12 : 12.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AV-4 : 4.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)
本体EA811AV-5 : 5.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)
本体EA811AV-6 : 6.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)
本体EA811AV-6.5 : 6.5mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)
本体EA811AV-8 : 8.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)
本体EA811AV-10 : 10.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)
本体EA811AK-7 : 7.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-13.5 : 13.5mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-15 : 15.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-20 : 20.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-25 : 25.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-30 : 30.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-32 : 32.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-35 : 35.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
本体EA811AK-38 : 38.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ954ページ
  • エスコ便利カタログ955ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top