すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA811AN-100A

品名 : 6本組 マルチドリル(六角軸)

仕様

メーカーボッシュ型番※ESCOオリジナルセット品
入数6本サイズ3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm
六角シャンク6.35mmホルダーサイズ68×13×11(H)mm
つかみの軸長13mm
超硬チップ付
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
充電式インパクトドライバーに使用可能です。
回転専用
販売価格

4,100円(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/10 15:17現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0888ページ
バリエーション一覧
EA811AN-100A 6本組 マルチドリル(六角軸)
EA811AN-110 10本組 マルチドリル(六角軸)
その他関連
セット商品EA811AN-3 : 3.0mm マルチドリル(六角軸)
セット商品EA811AN-3.2 : 3.2mm マルチドリル(六角軸)
セット商品EA811AN-3.4 : 3.4mm マルチドリル(六角軸)
セット商品EA811AN-3.5 : 3.5mm マルチドリル(六角軸)
セット商品EA811AN-5 : 5.0mm マルチドリル(六角軸)
セット商品EA811AN-6 : 6.0mm マルチドリル(六角軸)
ウェブカタログ画像
  • つかみの軸長:13mm
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ888ページ
  • エスコ便利カタログ889ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top