すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811AT-30.0

品名 : 30.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番VBH-300
用途硬質タイル・磁器タイル・石材タイル穴あけ用刃先径30.0mm
全長65mm有効長30mm
軸径6.35mm
欠けが少なく仕上がりキレイ
溶着製法によりダイヤ保持力に優れる
コアドリル:力が分散されカケが少なく、キレイな仕上がりが可能
スパイラルボディ:先端部への安定した水供給が可能
強化ボディ採用:ボディが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能
※本製品は湿式専用ですので、必ず穿孔部に、特にドリルビット先端に注水するようにご使用下さい。
販売価格

7,300(税抜)/ 8,030円(税込)

カタログ価格

7,300円(税抜)/8,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 10:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0954ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA811AT-4.0 4.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
    EA811AT-5.0 5.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
    EA811AT-6.0 6.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
    EA811AT-6.5 6.5mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
    EA811AT-7.0 7.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
    EA811AT-8.0 8.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
    EA811AT-10.0 10.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
    EA811AT-12.0 12.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
    EA811AT-15.0 15.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
    EA811AT-20.0 20.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
    EA811AT-25.0 25.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
    EA811AT-30.0 30.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
    EA811AT-35.0 35.0mm ダイヤモンドビット(温式/六角軸)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    商品動画

    VBダイヤドリル六角軸タイプ 製品紹介VBダイヤドリル六角軸タイプ 製品紹介

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ954ページ
    • エスコ便利カタログ955ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top