すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811AV-6.5

品名 : 6.5mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)

仕様

メーカーミヤナガ型番AS065ST
商品名アクアショット用途硬質磁器タイル、石材への穴あけ
セット内容シャンクインパクト・ボディ・カッター・水ボトル刃先径6.5mm
有効長35mmシャンク形状六角軸シャンク
6.35mm(1/4”)
給水タンクを本体に内蔵!
水を自動で刃先に供給。給水タンク不要で、ホースや回り止め棒も不要。身軽な作業を実現。
ボディとシャンクが簡単に脱着、他サイズが使用可能
カッターとボディはねじで結合されているので、刃先摩耗の場合は、カッターのみ交換可能。
充電インパクトドライバー、電気ドリル(二重絶縁、回転専用)で使用してください
※電動工具の14.4V以上、回転速度が1000~3000/minで使用できます。これ以外の回転速度では水は供給されません
※水道水を使用してください。不純物がタンクに混入すると水が供給されなくなります
販売価格

18,300(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 10:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0954ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA811AV-4 4.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)
    EA811AV-5 5.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)
    EA811AV-6 6.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)
    EA811AV-6.5 6.5mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)
    EA811AV-8 8.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)
    EA811AV-10 10.0mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/六角軸)
    その他関連
    部品EA811AW-6.5 : 6.5mm [湿式]ダイヤドリル(タイル用/替刃)
    部品EA811AW-60 : 6.0-7.0mm [湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸)
    オプションEA811AK-114 : 切粉押出し棒
    オプションEA811AW-200 : [湿式] ダイヤドリル(タイル用/本体のみ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    商品動画

    アクアショット紹介動画です。アクアショット紹介動画です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ954ページ
    • エスコ便利カタログ955ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top