すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811AX-10.0

品名 : 10.0x130mm コンクリート用ドリル(六角軸)

仕様

メーカー大西工業型番024-100
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用刃先径10.0mm
全長130mm有効長85mm
六角シャンク6.35mm溝長つかみの軸長:14mm
(許容差±0.5mm)
材質モリブデン鋼重量54g
インパクトドライバー(12V以上)、回転・振動兼用型ドリル用
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
細いシャンクで大きな穴あけが可能です。
一体型加工のため刃先の芯ぶれがなく正確な穴あけができます。
プラグアンカーの下穴に最適です。
販売価格

1,840(税抜)/ 2,024円(税込)

カタログ価格

1,840円(税抜)/2,024円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/23 10:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0950ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA811AX-7.0 7.0x120mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-7.5 7.5x120mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-8.0 8.0x120mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-8.5 8.5x120mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-9.0 9.0x130mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-9.5 9.5x130mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-10.0 10.0x130mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-10.5 10.5x130mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-11.0 11.0x130mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-11.5 11.5x140mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-12.0 12.0x140mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-12.5 12.5x140mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    EA811AX-12.7 12.7x140mm コンクリート用ドリル(六角軸)
    ウェブカタログ画像
    • 14mm(許容差±0.1mm)
    • エスコ便利カタログ950ページ
    • エスコ便利カタログ951ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top