すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811BB-48

品名 : 8.0x400mm コンクリート用振動ドリル

仕様

刃先径8.0mm全長400mm
有効長340mm先端角130°
軸径7.0mm規格DIN8039
振動専用
コンクリート用ドリルビット
コンクリート、レンガ、天然石の穴あけ作業に
高温ろう付けされた超硬チップ(TCT)を採用し、長寿命。
表面研磨仕上げ
※振動ドリルでご使用下さい。
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA811BB-25 5.0x150mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-25.5 5.5x150mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-26 6.0x150mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-26.5 6.5x150mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-28 8.0x200mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-30 10.0x200mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-32 12.0x200mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-34 16.0x200mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-46 6.0x400mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-48 8.0x400mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-50 10.0x400mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-52 12.0x400mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-54 14.0x400mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-56 16.0x400mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-58 18.0x400mm コンクリート用振動ドリル
    EA811BB-60 20.0x400mm コンクリート用振動ドリル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd1:8.0mm  L1:400mm  L2:340mm\nφd2:7.0mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top