すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811BH-12.0B

品名 : 12.0x160mm SDSプラスドリルビット

仕様

刃先径(mm)12.0全長(mm)160
有効長(mm)100対応被削材石工、鉄筋コンクリート、天然石、人工石の穴あけ用。
SDSプラスシャンク
先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。
また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
アイコン
販売価格

1,590(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/24 11:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0951ページ
数量:

この商品には、45点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA811BH-5.0 5.0x110mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-5.0B 5.0x160mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-5.5B 5.5x160mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-6.0 6.0x110mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-6.0B 6.0x160mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-6.0C 6.0x210mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-6.0D 6.0x260mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-6.5B 6.5X160mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-6.5C 6.5x210mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-6.5D 6.5x260mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-6.5E 6.5x450mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-8.0 8.0x110mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-8.0B 8.0x160mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-8.0C 8.0x210mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-8.0D 8.0x260mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-8.0E 8.0x450mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-10.0B 10.0x160mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-10.0C 10.0x210mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-10.0D 10.0x260mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-10.0E 10.0x450mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-12.0B 12.0x160mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-12.0C 12.0x210mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-12.0D 12.0x260mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-12.0E 12.0x450mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-14.0B 14.0x160mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-14.0C 14.0x210mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-14.0D 14.0x260mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-14.0E 14.0x450mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-15.0B 15.0x160mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-15.0D 15.0x260mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-16.0B 16.0x160mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-16.0D 16.0x250mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-16.0E 16.0x450mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-18.0D 18.0x250mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-18.0E 18.0x450mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-20.0D 20.0x250mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-20.0E 20.0x450mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-22.0D 22.0x250mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-22.0E 22.0x450mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-24.0D 24.0x250mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-24.0E 24.0x450mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-25.0D 25.0x250mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-25.0E 25.0x450mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-28.0E 28.0x450mm SDSプラスドリルビット
    EA811BH-30.0E 30.0x450mm SDSプラスドリルビット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA811BH-10.0Bです
    • ※画像はEA811BH-10.0Bです
    • エスコ便利カタログ950ページ
    • エスコ便利カタログ951ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top