すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812-14

品名 : AC100V→ 0-30V/5.0A 直流安定化電源

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番DPS-3005
出力電圧DC0~30V出力電流0~5A
重量1.35kg入力電圧範囲AC100V±10%(50/60Hz)
消費電流1.5A表示部精度電圧:±(1%+5dgts)
電流:±(2%+5dgts)
表示方式デジタル3.5桁LED表示効率85%以上
仕様【電圧仕様】
・負荷変動(10-100%):50mV
・入力変動(90-110V):20mV
【電流仕様】
・負荷変動(10-100%):20mA
・入力変動(90-110V):20mA
リップルノイズ電圧:80mV
電流:40mA
ヒューズ250V 2A(φ5 × 20㎜)出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式
冷却方式強制空冷使用温湿度0~+40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)サイズ70(W)×220(D)×160(H)㎜
付属品・取扱説明書(保証書付)
・AC電源コード
・出力コード
・予備ヒューズ
校正
注意電気機械器具の実験・検査用として、一定の電気知識及び技能を有する技術者向けに設計されたものです。ご使用にあたっては付属の取扱説明書をよく読んで安全にご使用ください。
安定した電力が供給できるスリムボディの直流安定化電源
出力電圧は0Vから各定格電圧まで連続的に調整可能
出力電流は0Aから各定格電流まで連続的に調整でき、それぞれの出力はLED表示部にデジタル表示されます。
販売価格

21,600(税抜)/ 23,760円(税込)

カタログ価格

21,600円(税抜)/23,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/28 02:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0867ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ866ページ
  • エスコ便利カタログ867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top