すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812-2

品名 : AC100V→DC 0-20V/5.0A 直流安定化電源

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-8722D
出力電流0~5.0A入力電圧AC100V
重量約3.7kg出力電圧DC0~20V
最小表示電圧:0.1V±(1.0%rdg+2d)、
電流:0.01A±(2.0%rdg+2d)
サイズ95(W)×235(D)×150(H)mm
消費電力185VA定電圧特性入力変動:±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%変動時)
負荷変動:±(0.05%+3mV)以下(負荷が0~100%変動時)
リップル・ノイズ:±5mVrms以下
リカバリー時間:200mS以下
定電流特性入力変動:±(0.2%+2mA)以下(電源電圧±10%変動時)
負荷変動:±(0.2%+3mA)以下(負荷が0~100%変動時)
リップル・ノイズ:±3mArms以下
電源シリーズレギュレータ方式
冷却方式強制冷却(Fan)表示3.5桁LED表示、バックライト付
連続使用時間最大8時間動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、90%RH以下(結露しないこと)出力端子+(赤)、-(黒)(ジョンソンターミナル)
材質ABS樹脂付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル
定電圧、定電流動作
場所をとらないスリムタイプ(幅9.5cm)
常時バックライトがつき、デジタル表示で見やすいディスプレイ
定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能
実験研究機器、設計開発や製造設備などに
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/28 08:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0867ページ
バリエーション一覧
EA812-0A AC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源
EA812-1A AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源
EA812-2 AC100V→DC 0-20V/5.0A 直流安定化電源
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ866ページ
  • エスコ便利カタログ867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top