すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812-22A

品名 : AC100V→DC24V/10A 直流安定化電源

仕様

メーカー日動工業型番DPS-1024H
入力電圧AC100V(50Hz/60Hz)出力電圧DC24V(不可変)
定格出力電流10A最大出力電流10A
入力保護ヒューズ:4A出力保護電流制御方式
出力表示電流計・電圧計サイズ188(W)×225(D)×128(H)mm
重量5.5kg
AC-DCコンバーター(トランス式)
無線通信機用
定電流型保護回路内蔵
屋内型
販売価格

55,700(税抜)/ 61,270円(税込)

カタログ価格

55,700円(税抜)/61,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/27 23:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0867ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ866ページ
  • エスコ便利カタログ867ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top