すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HB-20

品名 : AC100V・USB モバイルバッテリー(ソーラ-シート付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ポート数4入力AC100V(3芯)・AC100V(2芯)×各1、USB(DC5V)×1
サイズ(mm)ソーラーシート:888×360×1(t)
蓄電池:86×140×240
重量0.4kg(ソーラーシート)
2.5kg(蓄電池)
付属品収納袋、充電用ACアダプター充電時間ソーラーシート(16W):約30時間
ACアダプター:約8時間
電池容量20Ah/DC11.1V防水性能IP65(ソーラーシートのみ/ジャンクションボックス・コネクタ部除く)
約30時間で20Ah/DC11.1Vの付属バッテリーを充電可能。
柔らかく巻き取り可能なアモルファスソーラーシート。
販売価格

99,000(税抜)/ 108,900円(税込)

カタログ価格

99,000円(税抜)/108,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 12:25現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top