すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638M-74

品名 : 40x24x22mm/M10 ナットプレート(ステンレス製)

仕様

ねじサイズM10高さ(mm)22
使用荷重(kg)80穴径(mm)5.2
プレートサイズ(mm)φ40材質SUS304
取付ねじ無し
販売価格

1,360(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/11/21 10:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1412ページ
バリエーション一覧
EA638M-73 40x24x22mm/M 8 ナットプレート(ステンレス製)
EA638M-74 40x24x22mm/M10 ナットプレート(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA638M-73です。
  • ※画像はEA638M-73です。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:40、B2:24、H:22、T:2.5、d:5.2
  • エスコ便利カタログ1412ページ
  • エスコ便利カタログ1413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top