すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA614SV-25

品名 : 1・5/16"片目片口スパナ

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番13A-1.5/16
サイズ(”):1.5/16
全長(L;mm):450
スパナ部外径(b;mm):74
メガネ部外径(d;mm):47
スパナ部厚み(a1;mm):9.6
メガネ部厚み(a2;mm):17
重量(g)617
材質クロム合金鋼
12ポイント
15°タイプ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
AS-drive(面接触)
ショートタイプ
販売価格

14,200円(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 07:48現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0380ページ
数量:

この商品には、30点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA614SV-1 3/16" 片目片口スパナ
    EA614SV-2 13/64" 片目片口スパナ
    EA614SV-3 7/32" 片目片口スパナ
    EA614SV-4 15/64" 片目片口スパナ
    EA614SV-5 1/4" 片目片口スパナ
    EA614SV-6 9/32" 片目片口スパナ
    EA614SV-7 5/16" 片目片口スパナ
    EA614SV-8 11/32" 片目片口スパナ
    EA614SV-9 3/8" 片目片口スパナ
    EA614SV-10 7/16" 片目片口スパナ
    EA614SV-11 1/2" 片目片口スパナ
    EA614SV-12 9/16" 片目片口スパナ
    EA614SV-13 19/32" 片目片口スパナ
    EA614SV-14 5/8" 片目片口スパナ
    EA614SV-15 11/16" 片目片口スパナ
    EA614SV-16 3/4" 片目片口スパナ
    EA614SV-17 25/32" 片目片口スパナ
    EA614SV-18 13/16" 片目片口スパナ
    EA614SV-19 7/8" 片目片口スパナ
    EA614SV-20 15/16" 片目片口スパナ
    EA614SV-21 1" 片目片口スパナ
    EA614SV-22 1・1/16"片目片口スパナ
    EA614SV-23 1・1/8" 片目片口スパナ
    EA614SV-24 1・1/4" 片目片口スパナ
    EA614SV-25 1・5/16"片目片口スパナ
    EA614SV-26 1・3/8" 片目片口スパナ
    EA614SV-27 1・7/16"片目片口スパナ
    EA614SV-28 1・1/2" 片目片口スパナ
    EA614SV-31 1・7/8" 片目片口スパナ
    EA614SV-32 2" 片目片口スパナ
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • ※画像はイメージです

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ380ページ
    • エスコ便利カタログ381ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top