すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720MA-91

品名 : 60mmx 10m 測量テープ(スタンド付)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番KM06-10P
テープサイズ全長:10m
幅:60mm
厚さ:0.7mm
サイズ170×230×120mm
目盛タテ:20cmアカシロ
ヨコ:20cmアカシロ
重量1250g
材質テープ:ガラス繊維
ケース:ABS樹脂
両面目盛
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強いです。
つや消しのテープ表面により乱反射しません。
テープロッドの巻取りがスピーディに行えます。
サイドガード付ドラム
180°回転金具
JIS1級品
販売価格

14,300円(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 09:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0710ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA720MA-91 60mmx 10m 測量テープ(スタンド付)
    EA720MA-92 60mmx 20m 測量テープ(スタンド付)
    EA720MA-93 60mmx 30m 測量テープ(スタンド付)
    EA720MA-95 60mmx 50m 測量テープ(スタンド付)
    EA720MA-110 100mmx10m 測量テープ(スタンド付)
    EA720MA-120 100mmx20m 測量テープ(スタンド付)
    EA720MA-130 100mmx30m 測量テープ(スタンド付)
    EA720MA-150 100mmx50m 測量テープ(スタンド付)
    EA720MA-220 150mmx20m 測量テープ(スタンド付)
    EA720MA-230 150mmx30m 測量テープ(スタンド付)
    EA720MA-250 150mmx50m 測量テープ(スタンド付)
    その他関連
    オプションEA720MC-83A : 60mmx 3m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
    オプションEA720MC-85A : 60mmx 5m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
    ウェブカタログ画像
    • 180°回転金具

    商品動画

    ハンドル交換方法ハンドル交換方法
    • エスコ便利カタログ710ページ
    • エスコ便利カタログ711ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top