すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA736MB-47

品名 : 60x160mm OCR文字定規

仕様

メーカーシンワ測定型番66033
仕様OCR文字定規サイズ60×160×0.5mm
材質IR樹脂重量5g
入数1枚
ボールペン、鉛筆用
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れません。
耐久性に優れ、曲げても折れにくいIR樹脂製
コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。
表面に光の反射を抑える加工が施されています。
紛失防止のリング穴付き
販売価格

640円(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 09:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1790ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1790ページ
  • エスコ便利カタログ1791ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top