すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HB-52A

品名 : 512Wh/ 800W ポータブル電源(急速充電)

仕様

メーカーWillbe(ウィルビー)ブランド名Earth Power(アースパワー)
型番EL510ie最大出力1600W(瞬時)
定格出力800W入力電源AC電源:AC100V/5.5A/500W
ソーラーパネル:DC12-50V/7A
AC出力100V・50/60Hz コンセント口:2USB出力Type-A:18W×1、12W×2
Type-C:100W×1
充電時間AC100V:1時間以内(80%)、1時間(100%)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
容量512Whサイズ293(W)×178(D)×205(H)mm
重量6.2kg保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、低電圧
仕様サイクル(残存容量:80%)4000回使用可能温度範囲充電:0~45℃
放電:-10~45℃
パススルー機能出力<AC600WUPS機能切替時間≦10ms
【高耐久性、長寿命】
無負荷充電も可能で長寿命(リン酸鉄バッテリー、4000回充電でも80%の容量維持)
ボディは高い安全性の自己消火性樹脂を採用
【高機能搭載】
高機能なBMS(Battery Management System)により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコン表示
パススルー・UPS機能搭載で、切替時間は0.01秒以下
【急速充電※AC100V接続時】
1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能
【豊富な入出力ポート】
充電はAC/DC両方に対応、出力はAC/DC/USBの豊富な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。
日本専用仕様、AC100V正弦波出力
LEDライト搭載
付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能
※ソーラーパネル(EA812HB-58)は別途ご準備ください。
アイコン
販売価格

62,400(税抜)/ 68,640円(税込)

カタログ価格

62,400円(税抜)/68,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/26 12:47現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA812HB-52A 512Wh/ 800W ポータブル電源(急速充電)
EA812HB-53A 1536Wh/1800W ポータブル電源(急速充電)
EA812HB-54A 2048Wh/2400W ポータブル電源(急速充電)
その他関連
オプションEA812HB-58 : 160W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-52~54用)
オプションEA812HB-58A : 200W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-52A~54A用)
ウェブカタログ画像
  • 背面
  • 上部
  • 12W
  • 18W
  • 100W

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top