すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA812HB-66

品名 : AC100V-DC12V-USB/288wh ポータブル電源

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IPU-A280
入力DC:12-30V DC 3.78A
USB-C1(PD60W):5/9/12/15/20V DC 3A
出力AC1・AC2:100V~2A,50/60Hz(最大200W)
USB-C1(PD60W):5/9/12/15/20V DC 3A(最大60W)
USB-C2(PD30W):5/9V DC 3A、12V DC 2.5A(最大30W)
USB-A1(QC 3.0):5V DC 3A、9V DC 2A、12V DC 1.5A(最大18W)
USB-A2:5V DC 2.4A(最大12W)
内蔵バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池(288Wh、19.2V-15Ah)本体充電時間ACアダプターのみ:約4時間
ACアダプター+USB Type-C 同時使用:約2時間30分
充電可能回数/時間(目安)スマートフォン(11Wh):約21回
ノートパソコン(70Wh):約3回
タブレット(30Wh):約8回
サーキュレーター(17W):約14時間
ポータブル冷蔵庫(30W):約7.8時間
電気毛布(10W):約23.3時間
サイズ220(W)×115(D)×187(H)mm
重量約3.4kg付属品ストラップ、ACアダプター、取扱説明書、保証書
材質PC+ABS
災害や停電、現場などに活躍するコンパクト・大容量なポータブル電源
従来のリチウムイオン電池の約3~5倍(充電サイクル2,500回以上)の長寿命
棚や玄関などのデッドスペースに収納可能なコンパクト設計
手持ち・肩掛けができる2WAYストラップ付き
大きな液晶画面でバッテリー残量や入出力電力を一目で確認可能
約3日間連続点灯可能なLEDライト付き
販売価格

41,700円(税抜)/ 45,870円(税込)

カタログ価格

41,700円(税抜)/45,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 00:33現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top