すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JA-14B

品名 : DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター

仕様

メーカーセルスター工業(CELLSTAR)型番PI-1000/12V
<主要諸元>
入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)使用温度範囲-20℃~40℃
本体ヒューズ40A×3個(平型ヒューズ)内蔵重量1400g
サイズ120×212×76(H)mm
(突起部除く)
定格出力800W
コード長バッテリー接コード:70cm付属品バッテリー接続コード
<インバーター>
出力電圧AC100V最大瞬間出力(0.1秒以内)2000W
最大出力1000W定格出力800W
出力周波数55Hz変換効率80%以上
入力方式バッテリー接続回路方式P.W.M.方式インバーター
<USB端子>
出力電圧DC5V最大出力2.4A
定格出力2.1A
DC12V車専用
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。
アウトドアや屋外作業のほか緊急時の電源としても活躍!
USBコンセントの両方で複数の家電が使えるインバーター
使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。
【トラブルを未然にガード!6つの保護機能】
<出力オーバー保護>
出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<出力ショート保護>
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取り除くと自動的に復帰します。

<異常温度検出保護>
製品内部の温度が約90℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<入力逆接続保護>
入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。

<入力電圧低下保護>
入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

<入力過電圧保護>
入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

※保護機能が動作するとPROTECTランプが点灯したり、PWランプが消灯する場合があります。その場合は、原因を取りのぞき、電源スイッチをOFFにして再度ONにしてください。
販売価格

33,400(税抜)/ 36,740円(税込)

カタログ価格

33,400円(税抜)/36,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/04 06:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0274ページ
バリエーション一覧
EA812JA-14B DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター
EA812JA-14C DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター
ウェブカタログ画像
  • 用途例

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ274ページ
  • エスコ便利カタログ275ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top