すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA812JA-33A

品名 : DC12V→AC100V/400W インバーター

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.2820
入力電圧DC12V出力電圧AC100V/DC5V
定格出力400W(USB出力含む)出力周波数55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
波形調整矩形波シガーソケット接続コード0.9m
バッテリー接続コード0.9m入力方式バッテリー接続・アクセサリープラグ接続
出力コンセントAC100Vコンセントx2口USB出力DC5V 2.4A/3.0A
Aタイプ/Cタイプ(各1口)
※USB TYPE-CでのiPhone15以降の機種への充電は未対応です。
回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)
使用環境温度0~40℃ヒューズ35A×2
サイズ121(W)×165(D)×62(H)mm(本体)重量590g(本体)
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A 2.4A/TYPE-C 3.0A)=400W)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
販売価格

11,300円(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/10 04:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0274ページ
バリエーション一覧
EA812JA-31 DC12V→AC100V/120W インバーター
EA812JA-33A DC12V→AC100V/400W インバーター
ウェブカタログ画像
  • バッテリー接続コード
  • アクセサリーソケット接続コード

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ274ページ
  • エスコ便利カタログ275ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top