すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JK-2

品名 : DC24V→DC12V/15A(USB 2.4A) コンバーター

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.1772
入力電圧DC24V出力電圧×定格出力
(シガーソケット時)
DC12V×15A
サイズ(mm)114×60×41(H)コード長900mm
重量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)入力方式シガープラグ
USB出力DC5V/2.4AUSB端子形状Aタイプ
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
USB端子付
種類の安全保護回路を搭載
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ
トラック、建設機械など24V電源をDC5V/12Vに変換
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。
2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
5種類の安全保護回路を搭載
アイコン
販売価格

4,720(税抜)/ 5,192円(税込)

カタログ価格

4,720円(税抜)/5,192円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/21 11:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0275ページ
バリエーション一覧
EA812JK-1A DC24V→DC12V/10A(USB 2.1A) コンバーター
EA812JK-2 DC24V→DC12V/15A(USB 2.4A) コンバーター
ウェブカタログ画像
  • 各部名称
  • USB×1口
  • DC12Vシガー×2口

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ274ページ
  • エスコ便利カタログ275ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top