すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JP-15

品名 : DC 12V ACアダプター

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ACD-120S
定格出力DC12V/2000mA定格入力AC100V(50/60Hz)
定格出力DC12V/2000mAコード長1.8m
極性センタープラスサイズ70×30×53mm
交換プラグサイズ外径:3.5mm 内径:1.35mm
外径:5.5mm 内径:2.1mm
外径:5.5mm 内径:2.5mm
外径:4.0mm 内径:1.7mm(JEITA 極性統一プラグ)
外径:4.75mm 内径:1.7mm(JEITA 極性統一プラグ)
外径:5.5mm 内径3.3mm(JEITA 極性統一プラグ)
重量133g
スイッチング式
家庭用コンセント(AC100V)をDC12Vの電圧に変換
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
高容量2000mA、様々な機器に対応する6種類の変換プラグ付き
販売価格

3,610(税抜)/ 3,971円(税込)

カタログ価格

3,610円(税抜)/3,971円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/06/17 19:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1887ページ
バリエーション一覧
EA812JP-11 DC4.5V ACアダプター
EA812JP-12 DC 5V ACアダプター
EA812JP-13 DC 6V ACアダプター
EA812JP-14 DC 9V ACアダプター
EA812JP-15 DC 12V ACアダプター
ウェブカタログ画像
  • 接続する機器に適合するかご確認ください

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1886ページ
  • エスコ便利カタログ1887ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top