すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JX-7

品名 : 200A/5.0m ブースターケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.1637
電線仕様15.47m㎡(200A)ケーブル長5m
クリップ全長170mm芯線構成φ0.32mm×199本
材質芯線:Cu
被覆:PVC
重量(g)3605g
適応タイプ軽~大型トラック
農業・建設機械
DC12/24V
『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付
絶縁カバー付
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/01 11:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA812JX-7A
  • 品番

    EA812JX-7A

  • コメント

    変更点:パッケージ

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top