すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JY-104

品名 : 0.5m㎡x25m [ AVS/黄]自動車用コード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途自動車用電線カラー
長さ25m公称断面積0.5m㎡
許容電流12A導体素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線、
計算断面積:0.5629m㎡、外径:約1.0mm
絶縁体標準厚さ0.5mm標準仕上外径2.0mm
最大導体抵抗0.0327Ω/m(20℃)定格温度80℃(連続耐熱温度)
材質導線:銅、
被覆:ビニール(PVC)
重量213g
AVS線(AV線の薄被覆タイプ)
JASO D611準拠品。
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 10:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0277ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA812JY-114
    • 品番

      EA812JY-114

    • コメント

      違い:許容電流、公称断面積

    バリエーション一覧
    EA812JY-101 0.5m㎡x25m [ AVS/赤]自動車用コード
    EA812JY-102 0.5m㎡x25m [ AVS/黒]自動車用コード
    EA812JY-103 0.5m㎡x25m [ AVS/青]自動車用コード
    EA812JY-104 0.5m㎡x25m [ AVS/黄]自動車用コード
    EA812JY-111 0.85m㎡x25m [ AVS/赤]自動車用コード
    EA812JY-112 0.85m㎡x25m [ AVS/黒]自動車用コード
    EA812JY-113 0.85m㎡x25m [ AVS/青]自動車用コード
    EA812JY-114 0.85m㎡x25m [ AVS/黄]自動車用コード
    EA812JY-121 1.25m㎡x25m [ AVS/赤]自動車用コード
    EA812JY-122 1.25m㎡x25m [ AVS/黒]自動車用コード
    EA812JY-123 1.25m㎡x25m [ AVS/青]自動車用コード
    EA812JY-124 1.25m㎡x25m [ AVS/黄]自動車用コード
    EA812JY-131 2.0m㎡x25m [ AVS/赤]自動車用コード
    EA812JY-132 2.0m㎡x25m [ AVS/黒]自動車用コード
    EA812JY-133 2.0m㎡x25m [ AVS/青]自動車用コード
    EA812JY-134 2.0m㎡x25m [ AVS/黄]自動車用コード
    EA812JY-141 3.0m㎡x25m [ AVS/赤]自動車用コード
    EA812JY-142 3.0m㎡x25m [ AVS/黒]自動車用コード
    EA812JY-143 3.0m㎡x25m [ AVS/青]自動車用コード
    EA812JY-144 3.0m㎡x25m [ AVS/黄]自動車用コード
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ276ページ
    • エスコ便利カタログ277ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top