すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JY-281

品名 : φ1/4”・3/8” 2本組コード挿入工具

仕様

全長265mm差込穴径φ6.4mm・φ9.5mm
オーディオ機器、後付け照明、アラームシステムなどの配線設置時に使用する配線通しツール
先端が鋭いため防火壁、ゴム製グロメット、パネルなどを貫通させることができます。
保護キャップ付き
販売価格

6,890(税抜)/ 7,579円(税込)

カタログ価格

6,890円(税抜)/7,579円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/02 16:06現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0278ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ278ページ
  • エスコ便利カタログ279ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top