すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JY-42

品名 : 100A 充電用クリップ(赤・黒)

仕様

メーカー清和工業型番BSCC-100
電流100A全長155mm
全幅99mm厚み1.2mm
圧着部サイズA:15.5mm
B:13.0mm
※エスコ寸法図ご参照ください。
最大開口サイズ約25mm
材質光沢カッパータイト重量202g
入数黒・赤(各1個)
冷延鋼帯に伝導性の高い銅メッキを施した高導電性クリップ
充電やバッテリーテスト時に
ハンドル片柄だけケーブルに接続するクリップ
<光沢カッパータイトとは>
冷延鋼帯に銅メッキを施したものです。銅メッキが均一で厚メッキが可能なことと表裏の差厚メッキができることで特にクリップに適しています。
販売価格

1,470(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/17 08:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0283ページ

代替品

EA812JY-23
  • 品番

    EA812JY-23

  • コメント

    絶縁カバー付 全長:135mm

バリエーション一覧
EA812JY-41 50A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-42 100A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-43 200A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-44 300A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-45 500A 充電用クリップ(赤・黒)
ウェブカタログ画像
  • ケーブル圧着部
  • ハンドル片柄だけケーブルに接続するクリップ
  • 【圧着部】\nA:15.5mm・B:13.5mm

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ282ページ
  • エスコ便利カタログ283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top