すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JY-72R

品名 : 0.85m㎡ x100m [赤]自動車用コード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー清和工業型番VAV0.85X100
公称断面積0.85m㎡許容電流16A
カラー長さ100m
VAV線(自動車用透明二重被覆電線)
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線
販売価格

16,500(税抜)/ 18,150円(税込)

カタログ価格

16,500円(税抜)/18,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/18 15:46現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA812JY-111
    バリエーション一覧
    EA812JY-71R 0.75m㎡ x100m [赤]自動車用コード
    EA812JY-71B 0.75m㎡ x100m [黒]自動車用コード
    EA812JY-71Y 0.75m㎡ x100m [黄]自動車用コード
    EA812JY-72B 0.85m㎡ x100m [黒]自動車用コード
    EA812JY-72R 0.85m㎡ x100m [赤]自動車用コード
    EA812JY-72Y 0.85m㎡ x100m [黄]自動車用コード
    EA812JY-73B 1.25m㎡ x100m [黒]自動車用コード
    EA812JY-73R 1.25m㎡ x100m [赤]自動車用コード
    EA812JY-73Y 1.25m㎡ x100m [黄]自動車用コード
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    その他資料
    1. IMG

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top