すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813-34

品名 : 4.0mm/175mm [Ball Hex]ドライバービット・両頭

仕様

メーカーWera型番002940
商品名84全長175mm
六角シャンク6mm
片側がボールポイントです。
サイズ4×4mm
販売価格

1,820円(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/25 05:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0536ページ
バリエーション一覧
EA813-32 2.5mm/175mm [Ball Hex]ドライバービット・両頭
EA813-33 3.0mm/175mm [Ball Hex]ドライバービット・両頭
EA813-34 4.0mm/175mm [Ball Hex]ドライバービット・両頭
EA813-35 5.0mm/175mm [Ball Hex]ドライバービット・両頭
EA813-36 6.0mm/175mm [Ball Hex]ドライバービット・両頭
その他関連
本体EA560WB-5 : 6.0mmHex/109mm ドライバーハンドル
メイン画像
  • エスコ便利カタログ536ページ
  • エスコ便利カタログ537ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top