すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813A-27

品名 : #2x 65mm 10本組カラービット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AC-16M+2x65
サイズ#2全長65mm
軸径4.5mmカラー
入数10本六角シャンク1/4”
材質クロムモリブデンバナジウム鋼重量114g
色で先端サイズの見分けが簡単
狭く奥まった箇所で便利な段付きタイプ
先端精度抜群でアンビルに影響のない両端非塗装
マグネット付き
耐熱カラー塗装
RoHS2適合品
アイコン
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/31 11:48現在)

更新
商品入数10販売単位St
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA813AC-75
    • 品番

      EA813AC-75

    • コメント

      仕様ご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA813A-27 #2x 65mm 10本組カラービット
    EA813A-29 #2x100mm 10本組カラービット
    EA813A-28A #2x 82mm 2本組カラービット
    EA813A-29A #2x100mm 2本組カラービット
    EA813A-30A #2x150mm 2本組カラービット
    EA813A-31A #2x200m カラービット(マグネット付)
    EA813A-32A #2x300m カラービット(マグネット付)
    ウェブカタログ画像
    • 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!
    • 単位(mm)
    • マグネット付き

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top