すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813A-432

品名 : 32x42mm オフセットアダプター用ソケット

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AOA-3032
サイズH32外径φ43mm
全長42mm取付側六角対辺30mm
材質ソケット:合金鋼・NBR
Cリング:バネ鋼
重量140g
オフセットアダプター30mm用交換ソケット
対辺32mmボルト・ナット対応
12ポイント
本体に固定するためのCリング付き
RoHS2適合品
販売価格

3,440(税抜)/ 3,784円(税込)

カタログ価格

3,440円(税抜)/3,784円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/25 03:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0990ページ0994ページ
バリエーション一覧
EA813A-424 24x39mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-427 27x40mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-430 30x41mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-432 32x42mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-436 36x43mm オフセットアダプター用ソケット
その他関連
本体EA813A-48 : 30mm オフセットアダプター(インパクトレンチ対応)
ウェブカタログ画像
  • 専用ソケットを付けかえることで様々なサイズのボルト・ナットに対応することができます
  • 本体に固定するためのCリング付き
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ990ページ
  • エスコ便利カタログ991ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top