すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813A-44S

品名 : 17mm 電動ドライバー用オフセットアダプターセット

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AOA-17S1
用途電気設備の架台、ダクトレール周りのボルトに仕様入力部:17mm六角、6.35mm六角
出力部:六角(二重六角)
40V対応(18Vにも対応)
セット内容オフセットアダプター(H17mm対応)
専用ソケット:H8・10・12・13・14・17・19・21mm
止め輪付ビット
ソケットCリング(2ヶ)
収納ケース
最大トルク230N・m
材質本体:炭素鋼、合金鋼、PP、TPE
ソケット:合金鋼
Cリング:炭素鋼
止め輪付ビット:炭素鋼
狭所のボルト・ナット回しの時短と省力を実現する電動ドライバー用アタッチメント工具
H8~H21のボルト・ナットに対応
オフセットアダプター本体が抜け落ちず、片手で作業ができる止め輪付ビットを付属
持ち運びに便利な収納ケース付き
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 11:07現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA813A-44S 17mm 電動ドライバー用オフセットアダプターセット
EA813A-44 17mm 電動ドライバー用オフセットアダプター
その他関連
セット商品EA813A-608 : 8x29.0mm オフセットアダプター17mm用ソケット
セット商品EA813A-610 : 10x29.0mm オフセットアダプター17mm用ソケット
セット商品EA813A-612 : 12x29.0mm オフセットアダプター17mm用ソケット
セット商品EA813A-613 : 13x30.5mm オフセットアダプター17mm用ソケット
セット商品EA813A-614 : 14x30.5mm オフセットアダプター17mm用ソケット
セット商品EA813A-617 : 17x31.0mm オフセットアダプター17mm用ソケット
セット商品EA813A-619 : 19x32.5mm オフセットアダプター17mm用ソケット
セット商品EA813A-621 : 21x32.5mm オフセットアダプター17mm用ソケット
ウェブカタログ画像
  • 持ち運びに便利な収納ケース付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top