すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813A-48S

品名 : オフセットアダプターセット (インパクトレンチ対応)

インパクトレンチ対応
最大トルク500N・m

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AOA-30S1
<セット内容>オフセットアダプター(30㎜)
専用ソケット(12角):24・27・30・32・36㎜
Cリング(2個)
サイズ本体:H30
ソケット:H24・H27・H30・H32・H36
最大トルク500N・m入力部六角軸:対辺6.35㎜
六角ソケット:対辺30㎜
差込角:9.52㎜、12.7㎜
出力部30㎜材質本体:炭素鋼・TPE・合金鋼
ソケット:合金鋼
Cリング:バネ鋼
重量1.62kg
手回しのスパナしか入らない狭い所のボルト回しを電動で回せるアタッチメント
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ
内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動インパクトレンチの力を伝えます
24㎜~36㎜まで対応する豊富なソケットセット
収納に便利なトレー付き
インパクトレンチ対応
RoHS2適合品
販売価格

26,400(税抜)/ 29,040円(税込)

カタログ価格

26,400円(税抜)/29,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/11 00:25現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0990ページ0994ページ
バリエーション一覧
EA813A-48 30mm オフセットアダプター(インパクトレンチ対応)
EA813A-48S オフセットアダプターセット (インパクトレンチ対応)
その他関連
セット商品EA813A-48 : 30mm オフセットアダプター(インパクトレンチ対応)
セット商品EA813A-424 : 24x39mm オフセットアダプター用ソケット
セット商品EA813A-427 : 27x40mm オフセットアダプター用ソケット
セット商品EA813A-430 : 30x41mm オフセットアダプター用ソケット
セット商品EA813A-432 : 32x42mm オフセットアダプター用ソケット
セット商品EA813A-436 : 36x43mm オフセットアダプター用ソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 単位(mm)

商品動画

  • エスコ便利カタログ990ページ
  • エスコ便利カタログ991ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top