すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813A-55

品名 : #2x110mm ドライバービット(マグネット付)2本組

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AHM-2110
サイズ(+)#2全長110mm
六角シャンク1/4”材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
重量58g入数2本
サビに強く屋外作業に最適
電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとの嵌合抜群
マグネット付き
RoHS2適合品
アイコン
販売価格

495(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 57

(2026/07/08 23:02現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ0984ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813A-51 #1x 65mm ドライバービット(マグネット付)2本組
    EA813A-52 #1x110mm ドライバービット(マグネット付)2本組
    EA813A-54 #2x 65mm ドライバービット(マグネット付)2本組
    EA813A-55 #2x110mm ドライバービット(マグネット付)2本組
    EA813A-56 #2x150mm ドライバービット(マグネット付)2本組
    EA813A-57 #3x 65mm ドライバービット(マグネット付)2本組
    その他関連
    本体EA813A-8 : #2x65mm [+]ドライバービット(ビスキャッチ)
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)
    • マグネット付き
    • プラスネジ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ984ページ
    • エスコ便利カタログ985ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top