すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813A-60

品名 : #2x6.0/65mm [+ -]ビット(マグネット付)2本組

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AHPM-2065
サイズ(+)#2・(-)6mm全長65mm
六角シャンク1/4”材質クロムモリブデンバナジウム鋼
重量32g入数2本
両端でサイズの異なるプラスマイナスビット
サビに強く屋外作業に最適
電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群
マグネット付き
RoHS2適合品
アイコン
販売価格

375(税抜)/ 413円(税込)

カタログ価格

375円(税抜)/413円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/07/08 23:05現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ0984ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • マグネット付き

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ984ページ
  • エスコ便利カタログ985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top