すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813A-8

品名 : #2x65mm [+]ドライバービット(ビスキャッチ)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番ASC1-2065
用途高所作業などネジを落としたくない場所に適合サイズ六角軸:対辺6.35mmまで
全長:65mm以上
セット内容ステンレスキャッチ:6.35mm六角用
両頭ビット:(+)#2×65mm
材質本体:アルミ合金・炭素工具鋼・ネオジウム磁石
ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
重量30g
マグネットの付かないステンレスビスを爪でキャッチ
鉄ネジもキャッチできるマグネット付き(ネオジム磁石仕様)
皿ネジ、ナベネジ両方OK
RoHS2適合品
販売価格

1,170(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/07/08 22:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0984ページ
その他関連
オプションEA813A-51 : #1x 65mm ドライバービット(マグネット付)2本組
オプションEA813A-52 : #1x110mm ドライバービット(マグネット付)2本組
オプションEA813A-54 : #2x 65mm ドライバービット(マグネット付)2本組
オプションEA813A-55 : #2x110mm ドライバービット(マグネット付)2本組
オプションEA813A-56 : #2x150mm ドライバービット(マグネット付)2本組
オプションEA813A-57 : #3x 65mm ドライバービット(マグネット付)2本組
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ984ページ
  • エスコ便利カタログ985ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top