すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813AE-28

品名 : #2x110mm 衝撃吸収ビット(10本組)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番ART-14M
商品名龍靭ビット用途厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
サイズ(+)#2全長110mm
六角シャンク1/4”(6.35mm)材質クロムモリブデンバナジウム鋼・CA
入数10本
トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
欠けに強い衝撃吸収ビット
特殊熱処理加工による脅威の耐久性
マグネット付き
40V対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
アイコン
販売価格

2,380円(税抜)/ 2,618円(税込)

カタログ価格

2,380円(税抜)/2,618円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 22:07現在)

更新
商品入数10販売単位組
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA813AE-10
    バリエーション一覧
    EA813AE-11 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(2本組)
    EA813AE-12 #2x 85mm 衝撃吸収ビット(2本組)
    EA813AE-13 #2x110mm 衝撃吸収ビット(2本組)
    EA813AE-14 #2x150mm 衝撃吸収ビット(2本組)
    EA813AE-21 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(5本組)
    EA813AE-22 #2x 85mm 衝撃吸収ビット(5本組)
    EA813AE-23 #2x110mm 衝撃吸収ビット(5本組)
    EA813AE-26 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(10本組)
    EA813AE-27 #2x 85mm 衝撃吸収ビット(10本組)
    EA813AE-28 #2x110mm 衝撃吸収ビット(10本組)
    その他関連
    関連商品EA813AE-10 : 5本組 衝撃吸収ビット
    ウェブカタログ画像
    入数:10本
    • 入数:10本
    • トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
    • 単位(mm)
    • マグネット付き

    商品動画

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top