すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813AF-52

品名 : #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/10本組)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番ABRS-14M
サイズ(+)#2全長85mm
六角シャンク1/4”(6.35mm)最高硬度HRC 62.5
材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
樹脂部:PP
重量150g
入数10本
高硬度・高靭性
先端が見やすい両頭スリムタイプ
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続
抜群の喰いつきで滑りにくい
曲がりに強く、芯ブレ抑制
折れに強く高耐久性
Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに
マグネット付き
40Vインパクト対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
商品名黒龍靭ビット スリム
アイコン
販売価格

2,840円(税抜)/ 3,124円(税込)

カタログ価格

2,840円(税抜)/3,124円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/01 01:57現在)

更新
商品入数10販売単位組
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA813AF-42
    バリエーション一覧
    EA813AF-31 #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/2本組)
    EA813AF-32 #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/2本組)
    EA813AF-33 #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/2本組)
    EA813AF-34 #2x150mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/2本組)
    EA813AF-41 #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/5本組)
    EA813AF-42 #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/5本組)
    EA813AF-43 #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/5本組)
    EA813AF-51 #2x 65mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/10本組)
    EA813AF-52 #2x 85mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/10本組)
    EA813AF-53 #2x110mm 衝撃吸収スリムビット(高硬度/10本組)
    その他関連
    関連商品EA813AF-30 : 5本組 衝撃吸収スリムビット(高硬度)
    ウェブカタログ画像
    入数:10本
    ※画像は代表画像です
    • 入数:10本\n※画像は代表画像です
    • トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
    • トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
    • 単位(mm)
    • プラス
    • プラス

    商品動画

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top