すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813AG-9

品名 : #1x5.0/ 98mm [+ -]絶縁ビット

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AZM-1598
用途電気・通信設備工事などの作業にサイズ(+)#1×(-)5mm
全長98mm六角シャンク1/4”(6.35mm)
耐電圧1000V材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼
絶縁部:ポリカーボネート
重量31g
通電しないセパレート構造(ビット中央をプラスチックで遮断)
プラス・マイナスの両頭ビット
プラス側は先端が見やすいスリム形状(φ3.5mm)
端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計
電動ドライバー7.2V以下推奨
マグネット付き
RoHS2適合品
アイコン
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/04 16:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0221ページ0986ページ
バリエーション一覧
EA813AG-9 #1x5.0/ 98mm [+ -]絶縁ビット
EA813AG-10 #2x6.0/ 98mm [+ -]絶縁ビット
ウェブカタログ画像
  • 単位(単位)
  • マイナス
  • プラス
  • エスコ便利カタログ220ページ
  • エスコ便利カタログ221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top