すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813BA-32

品名 : [EA813BA-3C用] アングルアダプター

仕様

メーカーボッシュ型番2 609 256 969
メーカー適合品番IXO III、IXO IV、IXO V
(コードレススクリュードライバー)
サイズ38(W)×60(D)×38(H)mm
重量95g
アングルネジアダプター
狭い場所へのネジ締めが簡単にできます。
組み合わせて使用できるは下記のその他関連を参照ください。
販売価格

1,400円(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0820ページ
バリエーション一覧
EA813BA-31 [EA813BA-3C用] トルクアダプター
EA813BA-32 [EA813BA-3C用] アングルアダプター
EA813BA-33 [EA813BA-3C用] スミヨセアダプター
EA813BA-34 [EA813BA-3C用] ドリルアダプター
その他関連
本体EA813BA-3C : DC 3.6V ドライバードリル(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ820ページ
  • エスコ便利カタログ821ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top